Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschpapier für Whiteboardlöscher Legamaster 7-120600, 16.2cm breit, 22cm hoch, weiß, PG=100ST


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-330811
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-120600
EAN/GTIN:
     8713797028332
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Zur schnellen, trockenen Tafelreinigung. Aus 100 % Viskose, biologisch abbaubar. Für Whiteboard-Löscher TZ 4. Packung mit 100 Tüchern.
Inhalt der Packung 100
Weitere Informationen:
Breite:
16.2
Höhe:
22
Farbe:
weiß
Inhalt der Packung:
100
Besonderheit:
zum Nachfüllen des TZ 4
Material:
100 % Viskose
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Nachfüllpack Reinigungstuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, legamaster reinigungstuch, kunststoffreinigungstücher, allzwecktücher viskose, Löschpapier für Whiteboardlöscher, Boardreiniger, Löscher, Löschpapier für Tafellöscher, Löschpapiere für Tafellöscher, Reinigungsmittel, Tafellöscher, Tafellöscher mit Markerschale, Tafelreiniger, Tafelwischer, Tafelzubehör, Whiteboard-Löscher, Whiteboard-Löscher mit Markerschale, Whiteboard-Löschpapiere, Whiteboard-Löschstreifen, Whiteboard-Streifenlöscher, Whiteboardreiniger, Wischer für Magnettafel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
pro Box
€ 5,49*
ab € 8,53*
€ 12,30*
2 Tage
45
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 8,92*
€ 12,86*
21 Tage
5
1
pro Box
€ 5,87*
ab € 9,13*
€ 13,11*
1
pro Box
€ 8,95*
ab € 9,00*
€ 13,31*
Lager 107
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 10,00*
€ 14,24*
Menge:  Box  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 14,24*
€ 16,95
pro Box
ab 2 Boxen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Box
ab 5 Boxen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Box
1 Box enthält 100 Blätter (ab € 0,10* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.