Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardlöscher TZ 4 Legamaster 7-120500, 17cm breit, 3.5cm hoch, magnethaftend ja, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-330810
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-120500
EAN/GTIN:
     8713797028325
Suchbegriffe:
Kunststoffradierer
Schaumradierer
Tafellöscher
Tafelwischer
Magnetischer Löscher mit auswechselbarem Löschpapier aus 100 % Viskose. Zum Säubern von Schreib- und Planungstafeln.
Farbe Gehäuse anthrazit
Weitere Informationen:
Breite:
17
Höhe:
3.5
Farbe:
anthrazit
magnethaftend:
ja
nachfüllbar:
ja
Farbe Gehäuse:
anthrazit
Länge:
7
Material Gehäuse:
Kunststoff
Besonderheit:
Löscher mit auswechselbarem Löschpapier aus 100 % Viskose. Z
Weitere Suchbegriffe: Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, tafellöscher legamaster, tafellöscher, Whiteboardlöscher TZ 4, Boardreiniger, Löscher, Löschpapier für Tafellöscher, Reinigungsmittel, Tafellöscher mit Markerschale, Tafelreiniger, Tafelzubehör, Whiteboard-Löscher mit Markerschale, Whiteboard-Löschstreifen, Whiteboard-Streifenlöscher, Whiteboardreiniger, Wischer für Magnettafel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 7,97*
€ 11,76*
3 Tage
40
1
€ 5,95*
ab € 8,72*
€ 12,55*
2 Tage
57
1
€ 5,49*
ab € 8,78*
€ 12,57*
11 Tage
3270
1
€ 5,87*
ab € 9,08*
€ 13,11*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 9,91*
€ 14,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.