Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Plotterpapier KABUCO 306498, 914mm breit, 90m lang, Oberfläche matt, hochweiß, PG=3RL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-306498
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306498
EAN/GTIN:
     4251069711055
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
KABUCO-Qualitätspapier: Gut opak und Standard matt mit homogen geschlossener Papieroberfläche. Für kontrastreiche Strich- und Rasterplots in sehr guter Auflösung. Schnelle Trocknung und exzellente Randschärfe. Geeignet für alle marktüblichen Großformat-Inkjetdrucker.
Papier TCF
Weitere Informationen:
Breite:
914
Farbe:
hochweiß
Länge:
90
Oberfläche:
matt
Papier:
TCF
Packung mit:
3 Rollen
Papiergewicht:
90
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier gestrichen 90g, plotterpapier, plotterpapier gestrichen, Inkjet-Plotterpapier, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjetpapier, Inkjetpapiere, Papier, Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Plotterpapiere, Plotterzubehör, Stiftplotter-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Paket
Frei Haus
ab € 78,56*
€ 104,50*
9 Tage
21
pro Packung
Frei Haus
ab € 124,19*
€ 160,10*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,50*
€ 124,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,99*
€ 123,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,22*
€ 116,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,28*
€ 111,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,56*
€ 93,49
pro Paket
1 Paket enthält 3 Rollen (ab € 26,18667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
W6B55A#B19
ab € 3.449,34*
Zubehör
HP
1VD87A#B19
ab € 4.616,81*
Zubehör
HP
W6B56A
ab € 4.418,52*
Zubehör
HP
1VD88A#B19
ab € 5.894,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.