Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Plotterpapier KABUCO 306492, 914mm breit, 45m lang, Oberfläche matt, hochweiß, PG=6RL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-306492
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306492
EAN/GTIN:
     4251069710249
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
KABUCO-Qualitätspapier: Gut opak und Standard matt mit homogen geschlossener Papieroberfläche. Für kontrastreiche Strich- und Rasterplots in sehr guter Auflösung. Schnelle Trocknung und exzellente Randschärfe. Geeignet für alle marktüblichen Großformat-Inkjetdrucker.
Papier TCF
Weitere Informationen:
Breite:
914
Farbe:
hochweiß
Länge:
45
Oberfläche:
matt
Papier:
TCF
Packung mit:
6 Rollen
Papiergewicht:
90
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier gestrichen 90g, plotterpapier, plotterpapier gestrichen, Inkjet-Plotterpapier, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjetpapier, Inkjetpapiere, Papier, Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Plotterpapiere, Plotterzubehör, Stiftplotter-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Paket
Frei Haus
ab € 79,99*
€ 106,35*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 142,38*
€ 184,01*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,35*
€ 126,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,64*
€ 125,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,33*
€ 119,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,66*
€ 112,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,99*
€ 95,19
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 13,33167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
W6B55A#B19
ab € 3.416,61*
Zubehör
HP
1VD87A#B19
ab € 4.618,17*
Zubehör
HP
W6B56A
ab € 4.368,64*
Zubehör
HP
1VD88A#B19
ab € 5.835,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.