Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Aktenvernichter OneShred Auto 100CC hp® 2818, 4.3mm, 331mm breit, weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-3000517
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2818
EAN/GTIN:
     4030152028184
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Vollautomatisches Schreddern von bis zu 100 Blatt. 10 Minuten Dauerbetrieb - ideal für den Einsatz im Home Office oder kleinen Büro. 4 Rollen ermöglichen eine flexible und komfortable Arbeitsweise. LED-Warnleuchte zeigt Überhitzung und Papierüberlastung an. Manuelle Rücklauffunktion gibt zu viel eingegebenes Papier wieder frei. Einfache Aktenvernichtung durch automatische Start-Stopp-Funktion. Herausziehbarer 17 Liter Abfallbehälter mit Sichtfenster. LED zeigt an wenn der Abfallbehälter voll ist.
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-4, Streifenschnitt/Partikelschnitt Partikelschnitt, verwendbares Schnittgut Papier, Kreditkarten, Auffangvolumen 17l, Tiefe 218mm, Höhe 502mm, Schnittleistung (80g/qm) 9, Eingabebreite 220mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Masse (Gewicht) 8.4kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 414W, Netzfrequenz 50Hz, Netzspannung 230V Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4.3
verwendbares Schnittgut:
Papier, Kreditkarten
Auffangvolumen:
17
Breite:
331
Tiefe:
218
Höhe:
502
Farbe:
weiß/schwarz
Schnittleistung (80g/qm):
9
Eingabebreite:
220
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Masse (Gewicht):
8.4
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
414
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
12
max. Betriebsgeräusch dB:
68
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, HP Aktenvernichter OneShred Auto 100CC, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 122,54*
€ 155,92*
€ 6,78*
ab € 125,06*
€ 158,29*
Lager 107
Frei Haus
ab € 134,16*
€ 169,62*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.