Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 4003 mit automatischem Öler IDEAL 40039211, Auffangvolumen 165l, 640mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-3000482
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     40039211
EAN/GTIN:
     4019365000033
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement. Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter. Elektronische Türsicherung über Magnetschalter. Zweifache Motorsicherung. ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten Standby Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC+ (Electronic Capacity Control): Innovative Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-4, Streifenschnitt/Partikelschnitt Partikelschnitt, verwendbares Schnittgut Papier, Heft- und Büroklammern, CDs/DVDs, Tiefe 550mm, Höhe 945mm, Schnittleistung (80g/qm) 32, Masse (Gewicht) 81kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 1300W, Netzfrequenz 50Hz, Netzspannung 230V, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, CDs/DVDs
Auffangvolumen:
165
Breite:
640
Tiefe:
550
Höhe:
945
Schnittleistung (80g/qm):
32
Eingabebreite:
400
Masse (Gewicht):
81
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
1300
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Schnittleistung (70g/qm):
36
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, ideal aktenvernichter sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Aktenvernichter 4003 mit automatischem Ö, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 1.754,75*
€ 1.818,68*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.833,42*
€ 1.890,43*
Frei Haus
ab € 2.180,45*
€ 2.381,82*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.818,68*
€ 2.164,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.800,40*
€ 2.142,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.776,76*
€ 2.114,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.762,27*
€ 2.097,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.754,75*
€ 2.088,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.