Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkalender Quo Vadis 02400324MQ, für (Marke/Art.-Nr.) Terminkalender Prenote, 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-290569
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     02400324MQ
EAN/GTIN:
     3371010125081
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Kalendarium 1 Woche/2 Seiten, Breite 210mm, Höhe 297mm, Sprachen D
Weitere Informationen:
für (Marke/Art.-Nr.):
Terminkalender Prenote
Kalendarium:
1 Woche/2 Seiten
für Jahr:
2025
Breite:
210
Höhe:
297
Sprachen:
D
Material:
ECF PEFC zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Jahreskalender, Jahresplan, Jahresplaner, Plakatkalender, Tafelkalender, Wandplaner, Jahres-Inhalt, Jahresinhalt, Kalender-Einlage, Kalendereinlage, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, taschenkalender quo vadis, buchkalender, Ersatzkalender, Abreißkalender-Rückwand, Adressheft für Taschenkalender, Anschriften-Registerheft, Anschriftenheft für Taschenkalender, Bildrückwand für Kalender, Blankoschild für Tischaufsteller, Einsteckschild für Tischaufsteller, Ersatz-Kalendarium für Kalender, Ersatzkalender für Taschenkalender, Faltkalender für Taschenkalender, Kalender, Kalendereinlage für Taschenkalender, Leporello-Kalender für Taschenkalender, Miniplaner, PC-Blankoschild für Tischaufsteller, PC-Einsteckchild für Tischaufsteller, PC-Einsteckkarte für Tischaufsteller, Rückwand für Abreißkalender, Rückwand für Wandkalender, Taschenkalender-Ersatzkalender, Taschenplaner-Ersatzkalender, Wandkalender-Rückwand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 16,05*
€ 24,57*
8 Tage
58
€ 5,87*
ab € 17,32*
€ 25,07*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 23,30*
€ 32,21*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,79*
€ 33,97*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quo Vadis
716014Q
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.