| |
|
| Artikel-Nr.: 107-2800095 Herst.-Nr.: 57909101111 EAN/GTIN: 4008496056101 |
| |
|
| | |
| Wireless Charger und Powerbank in einem. Deckt neueste Technologietrends wie USB Typ C und Quick Charge 3.0 ab. Die Power Bank lädt mit bis zu 18 W (USB Typ C). Kabelloses Laden mit bis zu 10W. Pass-Through-Ladefunktion: Laden Sie die Power Bank und das Smartphone zur gleichen Zeit. 4 weiße LEDs als Ladestandanzeige (blaue LEDs als Anzeige für Schnellladen und kabelloses Laden). USB Type C PD Ausgang für schnelles und intelligentes Laden. Inkl. USB Type C Ladekabel. Batterie: Li-Polymer 3,7 V. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Kapazität: | 20000 mAH | Kabel inbegriffen: | ja | Gewicht: | 438 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: iPod®-Ladegerät, iPod®-Ladegeräte, Komfort-Mobilteil-Ladeschale, Lade-Dock, Ladedock, Ladegerät für iPod®, Ladegeräte für iPod®, Lademulde, Ladestation, Mobilteil-Ladeschale, Multi-Ladestation, Multiladestation, Smartphone-Ladegerät, Unterhaltungselektronik |
| | |
| |