Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-240508 Herst.-Nr.: 1950366 EAN/GTIN: 3501179503660 |
| |
|
| | |
| Füllen Sie Ihren Parker Kugelschreiber mit der lebendigen QUINKflow-Tinte nach. Die kräftige Tinte sorgt für ein müheloses Schreibgefühl und hält Ihre Gedanken ausdrucksstark fest. Jede Nachfüllmine garantiert ein verlässliches Schreibergebnis. Befüllen Sie Ihre Parker Kugelschreiber mit Tintennachfüllminen oder wechseln Sie einfach die Mine und schreiben Sie mit einer anderen Farbe. Dokumentenecht nach ISO-Norm 12757-2. für (Marke/Art.-Nr.) alle Kugelschreiber mit Parker-System, ISO-Norm Mine ISO 12757-2 Weitere Informationen: | | für (Marke/Art.-Nr.): | alle Kugelschreiber mit Parker-System | Typenbezeichnung Mine: | QUINKflow | Strichstärke (codiert, F, M, S): | B | Schreibfarbe: | schwarz | ISO-Norm Mine: | ISO 12757-2 | Besonderheit: | Kugelschreibermine mit der besten, je erreichten Schreibleis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, parker kugelschreiber-mine, kugelschreiber mine, QUINKflow Kugelschreibermine, Gasdruckmine für Kugelschreiber, Großraummine für Kugelschreiber, Kugelschreiber-Gasdruckmine, Kugelschreibermine, Mine, Mine für Kugelschreiber, Mine für Wäschekugelschreiber, Minen, Schreibgerät, Schreibgeräte, Wäschekugelschreiber-Mine, Wäschestift-Mine, Wäschezeichner-Mine |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,10* | € 5,22* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,12* | € 5,25* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,17* | € 5,32* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,21* | € 5,42* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,21* | € 5,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|