Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkugelschreiber IM C.C Parker 1931666, Schaft schwarz/gold, dokumentenecht ja, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-220806
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1931666
EAN/GTIN:
     3501179316666
Suchbegriffe:
Druckkugelschreiber IM C.C
Drehkugelschreiber
Druckkugelschreiber
Einweg-Kugelschreiber
Der intelligente, glänzende und professionelle Parker IM-Kugelschreiber ist Ihr perfekter Partner und bietet Ihnen unbegrenzte Möglichkeiten. Die Kombination aus schlanker Kegelform und innovativem Design verleiht ihm eine unverwechselbare Aussagekraft. Der lackierte und mit markanten Zierteilen versehene Schaft macht dieses Schreibgerät von Parker zum unvergesslichen Geschenk. Die Schreibspitze wird durch ein einfaches Klicken auf den Stift eingefahren und die QUINKflow-Tinte sorgt für ein unglaublich angenehmes und verlässliches Schreibgefühl. Jedes Detail wurde präzisiert, um ein sicheres Schreibgefühl zu vermitteln, das der über 125-jährigen Geschichte von Parker und dem reichen Markenerbe Tribut zollt.
Mechanik Druckmechanik, Typenbezeichnung Mine Parker QUINKflow-Großraummine, mit Clip ja, Clipfarbe silber, Füllstandsanzeige Nein, Mine auswechselbar ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Schaftfarbe:
schwarz/gold
Strichstärke (codiert, F, M, S):
M
dokumentenecht:
ja
Mechanik:
Druckmechanik
Typenbezeichnung Mine:
Parker QUINKflow-Großraummine
mit Clip:
ja
Clipfarbe:
silber
Füllstandsanzeige:
Nein
Mine auswechselbar:
ja
Material/Ausführung Griffzone:
Metall
Material Clip:
Metall
Schaftmaterial:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 16,54*
€ 24,45*
€ 6,78*
ab € 16,92*
€ 24,45*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 31,25*
€ 42,89*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Parker
1931670
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.