Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geburtstagskarte geprägt ABC 38775, B6, Packung mit 1, 116mm breit, 172mm hoch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-210024
Hersteller:
     ABC
Herst.-Nr.:
     38775
EAN/GTIN:
     4041282025417
Suchbegriffe:
Geburtstags-Karten
Geburtstagskarten
Karten Geburtstag
geburtstagskarten
Druck und Motiv auf der Vorderseite. Gefaltet, inkl. Umschlag.
Motiv-Druck Glückwunsch, Freude, Geburtstag, Spass, Gesundheit, Glück
Weitere Informationen:
Motiv-Druck:
Glückwunsch, Freude, Geburtstag, Spass, Gesundheit, Glück
Format:
DIN B6
Packung mit:
1
Breite:
116
Höhe:
172
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Geburtstagskarte geprägt, Briefkarte, Briefkarten, Design-Faltkarte, Design-Faltkarten, Design-Karte, Design-Karten, Einladung-Faltkarte (PC), Faltkarte, Faltkarten, Gutschein-Faltkarte (PC), Hochzeits-Faltkarte (PC), Inkjet-Briefkarte mit Motiv, Inkjet-Faltkarte mit Motiv, Inkjet-Motiv-Designkarte, Inkjet-Motivkarte, Inkjet-Visitenkarte mit Motiv, Karte, Karten, Kopier-Briefkarte mit Motiv, Kopier-Faltkarte mit Motiv, Kopier-Visitenkarte mit Motiv, Laser-Briefkarte mit Motiv, Laser-Faltkarte mit Motiv, Laser-Visitenkarte mit Motiv, Motivkarte für Drucker, Multiprint-Briefkarte mit Motiv, Multiprint-Faltkarte mit Motiv, Multiprint-Visitenkarte mit Motiv, pre-print-Briefkarte mit Motiv, pre-print-Faltkarte mit Motiv, pre-print-Visitenkarte mit Motiv, Spezialkarte Motiv (Multiprint), Weihnachts-Faltkarte (PC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.