Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Magnet Wood, Cube magnetoplan® 16653410, 4 Pastelltöne, PG=4ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004688
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     16653410
EAN/GTIN:
     4013695067285
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Mit Liebe von Hand aus massivem, FSC®-zertifiziertem Birken- oder Walnussholz gefertigt, stehen sie in 8 kräftigen Farben, 4 Pastelltönen, sowie naturbelassenem Birken- und Walussholz zur Auswahl. Jeder Magnet ist Ihr persönliches Unikat aufgrund seiner individuellen Holzmaserung und naturbelassenen Färbung und bringt ein kleines Stück Natur in Ihre Arbeits- oder Wohnräume. Diese einzigartigen Holzmagnete haften an Whiteboards, magnetoplan® Design Glasboards und anderen, eisenhaltigen Oberflächen, dank der eingelassenen, extra-starken Neodym-Magnete. Mit einer beeindruckenden Haftkraft von 4 kg an Whiteboards, bleiben Ihre Notizen und Erinnerungen sicher an Ort und Stelle. Setzen Sie mit diesen stilvollen Holzmagneten besondere Akzente und organisieren Sie Ihren Raum auf elegante Weise! Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
4 Pastelltöne
Höhe:
20
Inhalt der Packung:
4 Stück
Material:
Birkenholz
Breite:
20
Tragkraft:
4000
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, haftmagnet eckig farbsortiert, haft magnet, haft-magnet eckig, Design-Magnet Wood, Cube, Blockmagnet, Clipmagnet, Glasboardmagnete, Haftmagnete, Hakenmagnet, Kraftmagnet, Kraftmagnet mit Haken, Magnet, Magnete, Rundmagnet, Signalmagnet
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,23*
€ 22,70*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 15,14*
€ 22,71*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 23,08*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,97*
€ 23,28*
Lager 107
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,30*
ab € 18,40*
€ 25,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,83*
€ 30,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,04*
€ 29,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,91*
€ 28,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,59*
€ 28,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,61*
€ 26,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,40*
€ 21,90
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
16653810
ab € 27,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.