Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche Envirelope® DIN C4 mayer network 30007189, 229mm breit, 324mm hoch, HK, hochweiß, PG=250ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004630
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30007189
EAN/GTIN:
     4003928886448
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Aus 100 % Altpapier mit hoher Weiße - 101 ISO, CO2-neutral mit Green Energy® hergestellt. Exzellente Papieroberfläche, hervorragende Druck- und Kuvertiereigenschaften. Vollständig deinkbarer Innendruck, wasserlösliche Leime, biologisch abbaubare Fensterfolie aus nachwachsenden Rohstoffen. Haftklebung (HK) - mit Abdeckstreifen, Klebegarantie 3 Jahre.
Fenster nein, Packung mit 250 Stück, mit Innendruck ja, Umweltfreundliches Merkmal blauer Engel, Papiergewicht 90g/m² Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Breite:
229
Höhe:
324
Klebung:
HK
Fenster:
nein
Packung mit:
250 Stück
Farbe:
hochweiß
mit Innendruck:
ja
Umweltfreundliches Merkmal:
blauer Engel
Papiergewicht:
90
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c4 briefumschlag of hk 90g weiß, briefumschlag c4, briefumschlag c4 hk mf, Versandtasche Envirelope® DIN C4, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Seitenfaltentasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Versandhülle, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
pro Stück
€ 5,49*
ab € 22,62*
€ 30,37*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 25,06*
€ 33,81*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 27,76*
€ 37,51*
3 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 34,82*
€ 46,02*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,51*
€ 44,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,79*
€ 43,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,46*
€ 42,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,45*
€ 41,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,36*
€ 38,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,76*
€ 33,03
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,11104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.