| |
|
| Artikel-Nr.: 690-430525 Herst.-Nr.: 30007189 EAN/GTIN: 4003928386443 |
| |
|
| | |
| CO2 neutrale Herstellung, Produktion mit Ökostrom. Druck mit Ökofarben. Biologisch abbaubare Fensterfolie. Für Kuvertiermaschinen geeignet. Farbe weiß. Weitere Informationen: | | Format: | C4 | Farbe: | weiß | Klebeart: | haftklebend | Grammatur: | 90 g/qm | Packungsinhalt: | 250 Stück | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel / uz14b - aus 100% Altpapier, besonders schadstoffarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c4 briefumschlag of hk 90g weiß, briefumschlag c4, briefumschlag c4 hk mf, Kuverts, Umschläge, 386440 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 22,48* | € 30,38* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 25,01* | € 33,79* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 27,89* | € 37,48* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 34,62* | € 46,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|