Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage "the flat mat" helit H2525095, 600mm breit, 350mm hoch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004607
Herst.-Nr.:
     H2525095
EAN/GTIN:
     4012086872095
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage schwarz folie
Mit wasserabweisender Oberfläche aus PVC und schreibtischschonender Rückseite. Rollbar für einfache Handhabung und Transport. Leicht zu reinigen, platzsparend zu verstauen
Stärke 2mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
600
Höhe:
350
Stärke:
2
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibunterlage "the flat mat", Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoff-Schreibunterlagen, Kunststoffschreibunterlage, Leder-Schreibunterlage, Lederschreibunterlage, Papier-Schreibunterlage, Papierschreibunterlage, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Schreibunterlagen, Unterlage, Unterlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 11,30*
€ 18,06*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 13,20*
€ 19,28*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2525026
ab € 11,32*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2525033
ab € 11,27*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2525082
ab € 11,33*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2525126
ab € 15,34*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2525133
ab € 15,27*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2525182
ab € 15,25*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2525195
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.