Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner ECO MD 1 MAUL 7275090, Art der Hilfsenergie Solar-Energie, 63g, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004554
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7275090
EAN/GTIN:
     4002390092739
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Der greener@work Taschenrechner ist ein nachhaltiges Produkt mit 10-stelliger LCD-Anzeige und umweltfreundlichen Eigenschaften. Er wird solarbetrieben, verfügt über ein Gehäuse aus recyceltem Kunststoff und ist mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" ausgezeichnet. Das Design ist klar und elegant, die Tasten sind angenehm zu bedienen und die Funktionen sind vielfältig. Der Rechner hat einen 3-Tasten-Speicher, eine Prozentfunktion, eine Wurzelberechnung und einen Vorzeichenwechsel. Er schaltet sich automatisch aus und ist dank gummierten Tasten rutschfest. Der Rechner funktioniert bereits ab einer Helligkeit von 50 Lux. Die Verpackung ist umweltfreundlich und recycelbar. Garantie: 5 Jahre.
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen) 1-zeilig, 10-stellig, Breite 76mm, Tiefe 12mm, Höhe 120mm, automatische Abschaltung ja, Mehrwertsteuer-Automatik Nein, Schnellkorrekturtaste Ja, Seiten-Speicher 3-Tasten-Speicher, Statistische Berechnungen Nein, Vorzeichenwechseltaste Ja, Währungs-Umrechnung Nein, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel (RAL-UZ 116), Umweltfreundliches Merkmal Solarbetrieb, Gehäuse aus 80 % recyceltem Kunststoff Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
1-zeilig, 10-stellig
Art der Hilfsenergie:
Solar-Energie
Farbe:
schwarz
Breite:
76
Tiefe:
12
Höhe:
120
automatische Abschaltung:
ja
Mehrwertsteuer-Automatik:
Nein
Schnellkorrekturtaste:
Ja
Seiten-Speicher:
3-Tasten-Speicher
Statistische Berechnungen:
Nein
Summenbildung:
Nein
Trigonometrische Funktionen:
Nein
Vorzeichenwechseltaste:
Ja
Währungs-Umrechnung:
Nein
Gewicht:
63
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel (RAL-UZ 116)
Umweltfreundliches Merkmal:
Solarbetrieb, Gehäuse aus 80 % recyceltem Kunststoff
Deltaprozent-Rechnung:
Nein
Matrixberechnung:
Nein
Besonderheit:
greener@work: Der nachhaltige Tischrechner. Gut für die Umwe
Berechnung mit technischen Symbolen:
Nein
Anzahl Funktionen:
5
Tausenderunterteilung:
ja
DEG/RAD/GRAD-Umrechnung:
Nein
Berechnung von komplexen Zahlen:
Nein
Berechnung von Differentialen:
Nein
Berechnung in Integralen:
Nein
Prozent-Rechnung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, maul taschenrechner, taschen rechner, Taschenrechner ECO MD 1, Grafik-Taschenrechner, Grafikrechner, Rechner, Solar-Taschenrechner, Solarrechner, Solartaschenrechner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,52*
€ 8,79*
€ 6,95*
ab € 5,51*
€ 8,79*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 5,81*
€ 8,93*
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 5,92*
€ 9,07*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 7,33*
€ 11,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.