Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Pur PAGNA® 20786-11, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004435
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20786-11
EAN/GTIN:
     4009212063359
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Einband aus stabilem Graukarton (RC) mit Kraftpapier überzogen. Kraftpapier aus 100 % Frischfaser ist biologisch abbaubar, mehrwegfähig und recycelbar. Hochwertige, dezente Prägung einer Libelle in bewusst natürlichem Design. Der Einband kann mit verschiedenen Stiften individuell gestaltet werden. Die praktische 2-Ring-Mechanik im Rückensteg ist perfekt zur Ablage gelochter Unterlagen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
225
Ordnermechanik:
2-Ring-Mechanik
Material:
Graukarton RC
Breite:
195
Material Einband:
Kraftpapier
Rückenbreite:
35
für Format:
DIN A5
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringordner a5 grau 2 ringe, ringbuch a5, ringbuch a5 2 ringe, Ringbuch Pur, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsringbuch, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalbum, Prospektringbuch, Ringbuch für Prospekte, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
12
€ 4,30*
ab € 2,00*
€ 2,91*
1 Tag
18
1
€ 5,49*
ab € 2,16*
€ 3,89*
2 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 2,37*
€ 4,24*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 34,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.