Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber-Set Slider Rave Schneider 132584, Schaft sortiert, Druckmechanik, blau, ST=4ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004242
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     132584
EAN/GTIN:
     4004675176349
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber mit Viscoglide®-Technologie in limitierter Sonderedition für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben in extrabreiter Strichstärke (XB). Das 3+1 Aktionsset enthält 3x schwarz + 1x schwarz/weiß. Dokumentenecht nach ISO 12757-2. Auswechselbare Großraummine Slider 755 XB mit verschleißfester Edelstahlspitze. Schnelltrocknend und wischfest. Nachfüllbar nach Plug+Play-System. Der ergonomisch geformte und gummierte Schaft ermöglicht eine entspannte und sichere Schreibhaltung ohne Ermüdung der Hand. Clip aus stabilem Metall. Der Slider Rave wird CO2-neutral hergestellt.
Inhalt der Packung 4er Box (3x schwarz-schwarz, 1x weiß-schwarz), Typenbezeichnung Mine Großraummine Slider 755 XB, mit Clip ja, Clipfarbe silber, Mine auswechselbar ja
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Schaftfarbe:
sortiert
Inhalt der Packung:
4er Box (3x schwarz-schwarz, 1x weiß-schwarz)
Mechanik:
Druckmechanik
Typenbezeichnung Mine:
Großraummine Slider 755 XB
mit Clip:
ja
Clipfarbe:
silber
Mine auswechselbar:
ja
Art der Verpackung (Möbel):
Karton
Material/Ausführung Griffzone:
ergonomische Form mit gummierter Oberfläche
Material Clip:
Metall
Schaftmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Kugelschreiber-Set, druck-kugelschreiber blau 0,7mm, kugelschreiber set, druck-kugelschreiber blau, Kugelschreiber-Set Slider Rave, Drehkugelschreiber, Einweg-Kugelschreiber, Einwegkugelschreiber, Schreibgerät, Schreibgerät (Kugelschreiber), Schreibgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,59*
€ 11,75*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 16,50*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,64*
€ 16,50*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.