Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURO-Zählkassette ALCO 874, Währung Euro, 3 Banknotenfach, 8 Reihen, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2003982
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     874
EAN/GTIN:
     4007735008741
Suchbegriffe:
Banknotenfach
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Aus Stahl. 8 Reihen und 3 Banknotenfächer. Für Euro. Farbe Einsatz: grau. Mit Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
Wertskala ja, Art des Verschlusses Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Breite 250mm, Tiefe 180mm, Höhe 90mm, Farbe Einsatz grau Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Währung:
Euro
Farbe Gehäuse:
dunkelblau
Anzahl Banknotenfach:
3
Anzahl Reihen:
8
Wertskala:
ja
mit Schloss:
ja
Art des Verschlusses:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Breite:
250
Tiefe:
180
Höhe:
90
Farbe Einsatz:
grau
Material Gehäuse:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter, EURO-Zählkassette, Geldablage, Geldablagen, Geldkassette, Geldkassetten, Geldtransportkoffer, Geldzählkassette, Kassa
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 5,49*
ab € 13,32*
€ 19,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 17,18*
€ 24,23*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 19,58*
€ 27,48*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 20,88*
€ 29,21*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.