Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotiz Sticky Notes CUBE inFO notes 5654-69, 75mm breit, 75mm hoch, rosa, pink, violett, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2003155
Hersteller:
     Global Notes
Herst.-Nr.:
     5654-69
EAN/GTIN:
     4044355787984
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Diese Haftnotizen eignen sich ideal um Zuhause, in der Schule oder im Büro kleine Notizen oder Nachrichten zu hinterlassen, die bestimmt nicht übersehen werden. Sie lassen sich leicht ablösen und wieder neu positionieren und halten auf verschiedensten Oberflächen. Ohne Lösungsmittel.
Anzahl Blatt 400, Papiergewicht 70g/m², Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa, pink, violett, weiß
Breite:
75
Höhe:
75
Anzahl Blatt:
400
Papiergewicht:
70
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz global notes, haftnotiz, Haftnotiz Sticky Notes CUBE, Hafti, Haftnotiz-Rolle, Notes, Notizpapier, Notizpapier haftend, Notizpapiere, Notizzettel, Post-it, Post-it®, Postit, Postit®, Zettel haftend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 3,63*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 5,07*
€ 8,36*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.