Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplanerfolie 2024 magnetisch, ohne Zubehör magnetoplan® 1235124, weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2002770
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1235124
EAN/GTIN:
     4013695066455
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
magnetoplan Jahresplaner für langfristigen Einsatz und höchsten Qualitätsanspruch: Folie wird jährlich aktualisiert, haftet magnetisch auf der Trägertafel. Für den schnellen Gesamtüberblick über die Termine eines ganzen Jahres und die ersten 3 Monaten des Folgejahres. Große Planungsfelder, auch auf Distanz gut erkennbar. Einteilung: 7-Tage-Wochen. Magnethaftend, mit wasserlösliche Stiften beschreibbar und wieder abwischbar. Für eine übersichtliche Planung: Mit senkrecht eingedruckten Monatsnamen und waagerecht angeordneten Planungsfeldern (2,4 x 3,8 cm). Wochenenden und Feiertage sind grau hinterlegt. Ein Datumsmagnet kennzeichnet den aktuellen Tag. Beschreibbare magnetoflex-Bänder können beliebig aufgelegt + verschoben werden (für Termine über einen längeren Zeitraum). Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/grau
Tafelhöhe:
59
Tafelbreite:
90
Höhe:
835
Verwendung für:
Jahresplanung 2024
Setinhalt:
Jahresplanerfolie ohne Zubehör
für (Marke/Art.-Nr.):
magnetoplan® Jahresplaner-Trägertafel 12301
Breite:
590
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, planungstafeln jahresplaner magnetoplan, multiplaner jahresplaner, an- und abwesenheitstafel magnetoplan, Jahresplanerfolie 2024 magnetisch, ohne, Ablagehülle für Timer, Adapter für Prospekthalter, Adressregister für Timer, Beleuchtung für Schaukasten, Bewegliche Ablageschale für Tafelanlage, Briefkasten für TQM-Tafel, Buchstaben-Set für Rillentafel, CD-Hülle für Timer, Dateiregister für Timer, Diskettenhülle für Timer, Distanzhalter für Tafelanlage, Einsteckstreifen für T-Kartentafel, Einteilungsband für Planungstafel, Endstützensatz für Prospekthalter, Flaggen-Set für Rillentafel, Gleittafel-Adapter, Gleittafel-Anlage-Zubehör, Haft-Notizen für Timer, Infotasche für TQM-Tafel, Kartentafel-Zubehör (Stecktafel), Kartentafel-Zubehörset (Stecktafel), Kartenträger-Modul, Klapptafel für Kartenträger, Klapptafel-Anlage-Zubehör, Kupplungsset für Präsentations-Stellwand, Lineal für Timer, Magnettafel, Magnettafel-Zubehörset, Magnettafeln, Mehrzweckhaken für Wandschienensystem, Mittelfuß für Präsentations-Stellwand, Moderationstafel-Rollenset, Moderationswand-Fuß, OHP-Blendschutz, OHP-Klappsäule, OHP-Taschenrechner, Ordnerhalter für TQM-Tafel, Overhead-Blendschutz, Overhead-Klappsäule, Overhead-Taschenrechner, Plantafel-Datumstreifen, Plantafel-Zubehör, Planungsstreifen für Streifenplaner, Planungstafel-Zubehör, Planungstafel-Zubehörset, Planungstafeln, Planungstafelzubehör, Prospektbox für TQM-Tafel, Prospektständer ohne Fach, Querleiste für Kartenträgermodul, Register für Timer, Rollenset für Moderatorentafel, Rollenset für TQM-Infotafel, Sammeltasche für Timer, Schiebetafel-Anlage-Zubehör, Schloss für Tafelanlage, Schlüssel für Schaukasten, Schreibtafel, Schreibtafeln, Schwenkrahmen für Kartentafel, Seitenarm für Tafelanlage, Selbstklebe-Datumstreifen, Selbstklebeband für Planungstafel, Sichthülle für Timer, Signale für Streifenplaner, Sortimentskasten für Rillentafel, Ständer für Prospektfächer (leer), Starter-Set für Kartentafel (Stecktafel), Starter-Set für Magnettafel, Starter-Set für Overhead-Projektion, Starter-Set für Planungstafel, Starter-Set für Stecktafel, Starter-Set für Streifenplaner, Starter-Set für T-Kartentafel, Stativ für Präsentations-Stellwand, Stativfuß für Präsentations-Stellwand, Steckkarte für Kartentafel, Stecktafel-Zubehör, Stellwand-Fuß (Präsentation), Stellwand-Stativ (Präsentation), Stellwand-Verbindungskupplung (Präsentat, Streifenplaner-Zubehörset, T-Karte für Kartentafel, Tafelzubehör, Tagesanzeiger für Timer, Telefonregister für Timer, Tellerfuß für Präsentations-Stellwand, Timer-Zubehör, Timerzubehör, TQM-Briefkasten, TQM-Infotasche, TQM-Ordnerhalter, TQM-Prospektbox, Tragarm für Wandschienensystem, Tragarmset für Wandschienensystem, Transparentband für Planungstafel, Verkettungsset für Präsentations-Stellwa, Visitenkartentasche für Timer, Wandhalter für Prospektfächer (leer), Wandkonsole für Kartentafel, Wandkonsole für Schwenkrahmen Kartentafe, Wandkonsolenpaar für Schwenktafelanlage, Whiteboard, Whiteboards, Whiteboardtafel, Whiteboardtafeln, Zeitplaner-Zubehör, Zeitplanerzubehör, Ziffern-Set für Rillentafel, Zubehör für Gleittafel-Anlage, Zubehör für Schiebetafelanlage, Zubehör für Schwenktafel-Anlage, Zubehör für Tafel-Schienensystem, Zubehör für Tafelanlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 38,22*
€ 54,20*
Lager 107
Frei Haus
ab € 64,03*
€ 85,12*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1235324
ab € 121,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.