Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppellocher SAX 300 SAX 0-300-19, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-127882
Hersteller:
     Heinrich Sachs
Herst.-Nr.:
     0-300-19
EAN/GTIN:
     9002219022560
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Aus Metall, 2 kompakte Auffangschalen aus formstabilem Kunststoff, robuste Anlegeschiene. 10 Jahre Garantie, GS geprüft.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material Boden:
Kunststoff
Lochabstand:
8
Stanzleistung (mm):
1.5
Material Anschlagschiene:
Kusntstoff
Anzahl Stanzsegmente:
4
Anschlagschiene für Format:
A4, A5, A6
Anschlagschiene:
ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Zertifikate und Zulassungen:
GS geprüft
für Anzahl Blatt:
15
Garantie:
ja
Lochung:
4-fach
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, sax doppellocher, 4-fach locher, Doppellocher SAX 300, Bürolocher (Variolocher), Locher, Mehrfachlocher, Mehrfachlocher (Vario), Variolocher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 27,56*
€ 38,29*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 29,63*
€ 42,23*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.