Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock KABUCO A4, kariert KABUCO 100050891, Lochung 4-fach, 80 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-127150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100050891
EAN/GTIN:
     4041282001602
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
3-fach verwendbar: als Ringbucheinlage, Notizblock und Spiralbuch. Seitliche Spirale, Blätter perforiert, gelocht, holzfrei.
Perforation Mikroperforation
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Lineatur:
kariert
Farbe:
weiß
Lochung:
4-fach
Anzahl Blatt:
80
Perforation:
Mikroperforation
Papiergewicht:
70
Bindung:
Spiralbindung
Papier:
chlorfrei gebleicht
Besonderheit:
3-fach verwendbar: als Ringbucheinlage, Notizblock und Spira
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock kariert a4, rechenblock, rechenblock a4, Collegeblock KABUCO A4, kariert, Block (College), Block (Notizen), Block (Steno), Briefblock (Büro), Kollegblock, Kollegblöcke, Notizblock, Notizblock (College), Notizblock (Steno), Notizblöcke, Notizbuch (Ringmappe), Ringmappen-Notizbuch, Schreibblock (College), Schreibblock (Steno), Schul-Collegeblock, Schul-Kollegblock, Spiralblock (College), Spiralblock (Notizen), Spiralblock (Steno), Spiralnotizblock, Spiralnotizblock (Steno), Spiralschreibblock, Spiralschreibblock (College), Spiralschreibblock (Steno), Stenoblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUNNEN
1067942
ab € 1,38*
Ähnlich
Landré
100050220
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.