Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotiz Neon KABUCO 126107, 50mm breit, blanko, 6x brillantpink, je 3x brillantgelb, -grün, PG=12ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-126107
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     126107
EAN/GTIN:
     4011169584740
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Sind rückstandsfrei entfernbar und kleben durch leichtes Andrücken immer wieder auf Papier und allen glatten Flächen. In verschiedenen Größen erhältlich.
Höhe 40mm, Anzahl Blatt 960, Papiergewicht 63g/m², Packung mit 12 Blöcke à 80 Blatt, Zertifikate und Zulassungen PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
6x brillantpink, je 3x brillantgelb, -grün
Breite:
50
Höhe:
40
Typbezeichnung des Motivs:
blanko
Anzahl Blatt:
960
Papiergewicht:
63
Packung mit:
12 Blöcke à 80 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC zertifiziert
Besonderheit:
rückstandsfrei entfernbar
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz, Haftnotiz Neon, Hafti, Haftnotiz-Rolle, Notes, Notizpapier, Notizpapier haftend, Notizpapiere, Notizzettel, Post-it, Post-it®, Postit, Postit®, Zettel haftend
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 3,66*
2 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,78*
€ 3,68*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 4,68*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,15*
€ 9,61*
8 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,27*
€ 11,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,5125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Global Notes
5654-34
ab € 0,55*
Ähnlich
Global Notes
5654-33
ab € 0,55*
Ähnlich
Global Notes
5654-35
ab € 0,54*
Ähnlich
Global Notes
5654-32
ab € 0,54*
Ähnlich
Global Notes
5654-52
ab € 2,22*
Ähnlich
Global Notes
5654-65
ab € 0,93*
Ähnlich
Global Notes
5655-01-M
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.