Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen WEKRE 50599100, Lochung 8cm, pastellfarben sortiert (rosa, blau, gelb, grün), PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121759
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     50599100
EAN/GTIN:
     4018924599414
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen 24 x 10,5 cm 100st
Trennstreifen aus farbigem Karton, 190 g/qm.
Breite 240mm, Höhe 105mm, Papiergewicht 190g/m², Zertifikate und Zulassungen blauer Engel
Weitere Informationen:
Farbe:
pastellfarben sortiert (rosa, blau, gelb, grün)
Lochung:
8 cm
Breite:
240
Höhe:
105
Papiergewicht:
190
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Inhalt der Packung:
100 Stück
Material:
Karton RC
Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trenn-laschen set, Aktenfahne, Aktenzunge, Ordnerstreifen, Ordnerzunge, Zwischenblatt Streifen, Zwischeneinlage Streifen, Zwischenstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 1,81*
€ 3,31*
9 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,64*
€ 5,08*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0181* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.