Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorordner PAGNA® 24311-04, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121526
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24311-04
EAN/GTIN:
     4013951001213
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Für Dokumente im Format A4. Hochwertiger und langlebiger Kunststoffeinband. Halbkreisfächer aus stabilem grauen Registerkarton für besonders schnelles Befüllen. Mit schwarzem Band sicher verschließbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Tabe:
1 - 31
Anzahl Fächer:
31
Höhe:
385
Material:
Karton
Fächer geschlossen:
ja
Verschluss:
Ja
für Format:
DIN A4
Art des Verschlusses:
Band
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Pultordner, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Schriftenordner, Vorordner, pagna pultordner 1-31 schwarz, kunststoff register, kunststoff-register a4, Eckspanner-Vorordner, Fächer-Mappe (Schriftenordner), Fächermappe (Schriftenordner), Fächertasche (Schriftenordner), Gummizug-Vorordner, Ordnungs-Mappe (Schriftenordner), Ordnungsmappe (Schriftenordner), Ordnungsmittel, Schriftgut-Sortiermappe, Schriftgut-Vorordner
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 24,13*
€ 24,13*
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 24,12*
€ 24,22*
1
€ 7,95*
ab € 24,63*
€ 25,45*
10 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 26,07*
€ 26,15*
Lager 107
1
Frei Haus
ab € 78,67*
€ 78,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,92*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,55*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,79*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,60*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,07*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,12*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,03*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,07*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.