Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt A5 quer WEKRE 9611108100, Inhalt der Packung 100 Stück, 10 Tabe, chamois, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121510
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     9611108100
EAN/GTIN:
     4018924961082
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblätter a5 quer wekre
trennblatt
Aus 230 g/m², Recycling-Naturkarton im praktischen DIN A5 Format, quer. Registertaben ausschneidbar. Mit schwarzem Organisationsdruck.
Farbe Aufdruck schwarz, Linienaufdruck ja, Lochung 2-fach, Breite 240mm, Höhe 150mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A5 quer
Farbe:
chamois
Inhalt der Packung:
100 Stück
Farbe Aufdruck:
schwarz
Anzahl Tabe:
10
Linienaufdruck:
ja
Lochung:
2-fach
Breite:
240
Höhe:
150
Tabe:
0 - 9
Material:
Recycling-Naturkarton
Papiergewicht:
230
Weitere Suchbegriffe: trennblatt a5, Trennblatt A5 quer, Staffel-Trennblatt, Staffeltrennblatt, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,12*
€ 5,71*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,08*
€ 6,90*
8 Tage
15
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,85*
€ 8,09*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.