Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-121441 Herst.-Nr.: 4010OD EAN/GTIN: 4018924401007 |
| |
|
| | |
| Mit farbigen Taben und zusätzlichem Kartondeckblatt. Höhe 297mm, Folienstärke 120µm Weitere Informationen: | | für Format: | DIN A4 | Tabe: | blanko | Farbe: | 2x 5-farbig | Anzahl Blatt: | 10 | Breite: | 210225 | Höhe: | 297 | Folienstärke: | 120 | Papiergewicht: | 110 | Inhalt der Packung: | 1 Satz | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abheftstreifen, Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, kunststoffregister weiß, kunststoff register, plastik-register blanko, Register blanko, Buchstaben-Register, Buchstabenregister, Karton-Register, Kartonregister, Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register (PC-beschriftbar), Ordnerregister (PC-beschriftbar), Papier-Register, PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, Schräg-Register, Schrägregister, Zahlen-Register, Zahlenregister, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,64* | € 1,21* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,64* | € 1,26* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,65* | € 1,26* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,95* | € 1,76* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,45* | € 2,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|