| |
|
| Artikel-Nr.: 690-853260000 Herst.-Nr.: 4012000013 EAN/GTIN: 4018924401007 |
| |
|
| | |
| Aus Manilakarton (RC). Deckleiste aus Metall. Ohne Heftfalz. Größe: 34 x 150 mm (kurz). Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Packungsinhalt: | 25 Stück | Breite: | 34 mm | Höhe: | 150 mm | Material: | Manilakarton (RC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abheftstreifen, Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, abheftstreifen 297 mm, kunststoff register, wekre heftstreifen, Heftzungen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 0,66* | € 1,25* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,64* | € 1,26* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,84* | € 1,60* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 0,96* | € 1,78* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 1,28* | € 2,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0384* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|