Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenregister, Kunststoff proOFFICE 100810134, für Format A4, Tabe 1 - 5, 5 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121409
Hersteller:
     Pro Office
Herst.-Nr.:
     100810134
EAN/GTIN:
     8595033205901
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Mit ausgestanzten, bedruckten Taben. Reißfest.
Lochung Universallochung, Breite 225mm, Höhe 297mm, Folienstärke 120µm, Stärke 0.12mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Tabe:
1 - 5
Farbe:
grau
Lochung:
Universallochung
Anzahl Blatt:
5
Breite:
225
Höhe:
297
Folienstärke:
120
Stärke:
0.12
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, zahlenregister din a4 1-5 polypropylen grau, kunststoff register, kunststoff-register a4, Zahlenregister, Kunststoff, Blanko-Register, Buchstaben-Register, Buchstabenregister, Karton-Register, Kartonregister, Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register (PC-beschriftbar), Ordnerregister (PC-beschriftbar), Papier-Register, PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, Register, Schräg-Register, Schrägregister, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,80*
€ 5,50*
ab € 0,40*
€ 2,03*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,87*
€ 8,05*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pro Office
100810131
ab € 1,43*
Sonstiges
Pro Office
PPH100810136
ab € 0,53*
Sonstiges
Pro Office
PPH100810137
ab € 0,62*
Sonstiges
Pro Office
PPH100810132
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.