Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelfarbe 4 K ohne Öl Pelikan 351 239, Stempelfarbe grün, Inhalt 28ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-090405
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     351 239
EAN/GTIN:
     4012700351234
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe
Zum Nachtränken von Stempelkissen. Ohne Öl, geeignet für Gummi- und viele Polymerstempel. Für saubere, gut deckende, farbintensive Abdrucke. Sparsam im Verbrauch. Kunststoff-Flasche mit elastischem Verstreicher. Made in Germany.
schnelltrocknend ja
Weitere Informationen:
Stempelfarbe:
grün
Inhalt:
28
schnelltrocknend:
ja
Stempelfarbe mit/ohne Öl:
ohne Öl
Besonderheit:
für Gummi- und Polymerstempel. Kunststoff-Flasche mit elast
Weitere Suchbegriffe: Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, pelikan stempelfarbe 28ml, stempel farbe, stempel-farbe pelikan, Stempelfarbe 4 K ohne Öl, Dokumenten-Stempelfarbe, Farbaufträger für Stempel, Farbe für Stempelkissen, Öl-Stempelfarbe, Paginier-Stempelfarbe, Stempel, Stempelfarben, Universal-Stempelfarbe, Wäsche-Stempelfarbe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 4,77*
1 Tag
86
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,85*
€ 4,79*
9 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,16*
€ 5,33*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,30*
€ 5,53*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,43*
€ 9,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
301036
ab € 2,30*
Zubehör
Pelikan
351213
ab € 2,84*
Zubehör
Pelikan
351221
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.