Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Compact Flex Pritt 9H PCK4B, 10m lang, Farbe weiß, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-090180
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9H PCK4B
EAN/GTIN:
     5410091323813
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller pritt
Geschmeidige und saubere Anwendung. Mit flexibler Spitze die sich dem Anwendungswinkel anpasst. Push & Pull Funktion für beidseitige Anwendung (ziehen zum Korrigieren ganzer Sätze, Drücken zum Korrigieren einzelner Buchstaben). Gehäuse aus mind. 50 % recyceltem Plastik. Blisterkarte aus 100 % recyceltem Karton. Mit Schutzkappe.
nachfüllbar nein, lösungsmittelfrei ja, Inhalt der Packung 1 Stück, mit Clip nein
Weitere Informationen:
Länge des Bandes:
10
Farbe Gehäuse:
transparent
Farbe:
weiß
nachfüllbar:
nein
lösungsmittelfrei:
ja
schattenfrei kopierbar:
ja
Inhalt der Packung:
1 Stück
mit Clip:
nein
Breite:
4.2
Weitere Suchbegriffe: korrekturroller, Korrekturroller Compact Flex, Korrekturband-Roller, Korrekturmittel, Korrekturroller-Stift, Korrekturstift (Roller)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,61*
€ 2,71*
1 Tag
4
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,73*
1 Tag
661
1
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 2,83*
1 Tag
428
1
€ 5,49*
ab € 1,69*
€ 2,85*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,80*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.