Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz trodatkissen® für Selbstfärbestempel Printy trodat® 6/4910 sw, Stempelfarbe schwarz, PG=2ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070680
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     6/4910 sw
EAN/GTIN:
     9008056782490
Suchbegriffe:
Ersatz trodatkissen® für Selbstfärb...
Austauschkissen für Paginierer
Austauschkissen für Selbstfärbestem...
Austauschkissen für Stempel
trodatkissen® für tausende saubere Abdrucke. Einfacher Kissenwechsel, kein umständliches Nachtränken und ganz ohne Kleckern dank spezieller Griffzone. Für Original trodat Printy?. Im 2er-Pack mit Anleitung zum Kissenwechsel.
Stempelfarbe mit/ohne Öl ohne, für (Marke/Art.-Nr.) 4910, 4810, 4836, 4910SA, Packung mit 2 Stück, Umweltfreundliches Merkmal ABS aus Eco-Material
Weitere Informationen:
Stempelfarbe:
schwarz
Stempelfarbe mit/ohne Öl:
ohne
für (Marke/Art.-Nr.):
4910, 4810, 4836, 4910SA
Packung mit:
2 Stück
Umweltfreundliches Merkmal:
ABS aus Eco-Material
Besonderheit:
in umweltfreundlicher Kartonverpackung
Material:
PU-Schaum, ABS-Eco, wasserbasierte Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trodat
70381
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.