Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

printy? Datumstempel 4850/L mit Text trodat® 4850/L1, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070635
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     4850/L1
EAN/GTIN:
     0092399766483
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Selbstfärbender Printy? 4850. Druckt den Lagertext oberhalb des Datums im Format Tag, Monat (in Buchstaben) und Jahr. Das Jahresband ist 12 Jahre gültig. Der Positionierungsrahmen sorgt für höchste Präzision beim Ausrichten des Stempelabdrucks. Das integrierte Stempelkissen kann einfach und sauber ausgetauscht werden. Mit Sichtfenster. CO2 kompensiert serienmäßig.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Ausführung der Drucktexte:
EINGEGANGEN
Beispiel für Datumanzeige:
17. NOV. 2028
Stempeltext austauschbar:
nein
Stempelkissen austauschbar:
ja
Stempelfläche:
25 x 14 mm
Stempelfarbe:
blau/rot
Anzahl möglicher Zeilen:
2
Schrifthöhe:
3.8
Umweltfreundliches Merkmal:
ABS Eco
Besonderheit:
hergestellt aus mindestens 70 % Recycling-Kunststoff
Material:
aus 70 % Recycling-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, trodat ersatz-stempelkissen blau, colorbox, colorbox blau, printy? Datumstempel 4850/L mit Text, Adressstempel selbstfärbend, Bänderdatumstempel, Bänderdatumstempel selbstfärbend, Datumbänderstempel, Datumbänderstempel selbstfärbend, Datumdrehstempel selbstfärbend, Datumsstempel selbstfärbend, Datumstempel, Datumstempel selbstfärbend, Namensstempel selbstfärbend, Prüfstempel, Prüfstempel selbstfärbend, Selbstfärbender Stempel, Textstempel, Textstempel selbstfärbend, Wortbanddrehstempel, Wortbanddrehstempel selbstfärbend, Wortbandstempel mit Datum selbstfärbend, Ziffernbandstempel, Ziffernbandstempel selbstfärbend, Ziffernstempel (Büro)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 7,61*
€ 11,11*
3 Tage
92
1
€ 5,95*
ab € 9,64*
€ 14,01*
11 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 9,63*
€ 14,02*
1
€ 4,00*
ab € 9,65*
€ 14,02*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 20,03*
€ 27,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.