Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

classic Datumsstempel trodat® 1014, 4 Räder, Schrifthöhe 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070613
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     1014
EAN/GTIN:
     0092399542162
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
Der klassische Datumstempel von trodat® hat eine Schrifthöhe von 3 bis 5 mm. Das Datumsformat lässt sich problemlos einstellen, die Jahresbänder sind 12 Jahre gültig. Der Bügel besteht aus Metall.
Weitere Informationen:
Anzahl Räder:
4
Schrifthöhe:
4
Besonderheit:
klein, handlich, universell einsetzbar, benötigt ein separat
Beispiel für Datumanzeige:
17. 11. 28
Stempeltext austauschbar:
nein
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Stahl, Styrol-Butadien-Ka
Weitere Suchbegriffe: Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Nummernbandstempel, Zahlenbandstempel, Ziffernbandstempel, Ziffernbänderstempel, selbstfärber trodat, permanentstempel, classic Datumsstempel, Bänderdatumstempel, Buchungsstempel, Datumdrehstempel, Eingangstempel, Prüfstempel, Textstempel, Wortbanddrehstempel, Wortbandstempel mit Datum, Ziffernstempel (Büro)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
343 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,50*
€ 4,26*
1
€ 5,50*
ab € 1,93*
€ 4,26*
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 3,37*
€ 5,60*
1
€ 6,95*
ab € 3,41*
€ 5,81*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 9,22*
€ 13,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.