Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paginierstempel B2 REINER B 2/4,5 B, 6 Räder, Stempelkissen austauschbar ja, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070510
Hersteller:
     Reiner
Herst.-Nr.:
     B 2/4,5 B
EAN/GTIN:
     4011170000673
Suchbegriffe:
Numeroteur
Paginierer
Paginierstempel
Permanentstempel
Einfaches Stempeln von fortlaufenden Nummern. Mit 6-stelligem, fortlaufendem Zählwerk von 0 bis 999.999. Sie können wählen, ob Sie dieselbe Zahl 1 - 4x wiederholen oder gleichbleibend stempeln. Schnell, robust und zuverlässig. Genaue Platzierung des Abdrucks durch Linienanzeiger. Integriertes, selbstfärbendes schwarzes Stempelkissen mit Farbtank COLORBOX Größe 1. Nettogewicht: 450 g.
Schrifthöhe 4.5mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anzahl Räder:
6
Stempelkissen austauschbar:
ja
Schrifthöhe:
4.5
Schaltkombination:
0x, 1 - 4x
Nullen versenkbar:
ja
Schriftart:
Block
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Nummernstempel, Zahlenstempel, Ziffernstempel, paginierer reiner, permanentstempel, Paginierstempel B2, Adressstempel selbstfärbend, Bänderdatumstempel, Buchstabenstempel, Datumbänderstempel, Datumstempel, Prüfstempel, Textstempel, Textstempel selbstfärbend, Wortbanddrehstempel, Wortbanddrehstempel selbstfärbend, Zählstempel, Ziffernbandstempel, Ziffernstempel (Büro)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.