Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte LUCTRA® TABLE Linear DURABLE 920323, Tischklemme Ja, silber/aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-061526
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     920323
EAN/GTIN:
     4005546978246
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Farbe:
silber/aluminium
Ausführung des Leuchtmittels:
2 kalt-weiße und 2 warm-weiße LEDs (CREE)
Tischklemme:
Ja
Leistung:
9
Lichtleistung:
680
Höhe:
750
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
95
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
180
Helligkeit einstellbar:
Ja
Farbwiedergabestufe:
3 Stufen: 2700 K / 3600 K / 6500 K
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
silber
Material:
Aluminium, Zink, Stahl (Fußplatte), Kunststoff
Länge des Leuchtenfußes:
25
Breite des Leuchtenfußes:
25
Kabellänge:
1
Arm beweglich:
Ja
Ausladung:
650
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED Tischleuchte LUCTRA® TABLE Linear, Arbeitsplatzleuchten, Büroleuchte, Büroleuchten, desk lamp, EDV-Leuchte, Halogen-Tischleuchte, Innenleuchte, Innenleuchten, Lampe, Lampen, Schreibtischleuchten, Tischleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,22*
€ 676,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,16*
€ 658,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,11*
€ 642,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,25*
€ 622,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,32*
€ 581,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.