| |
|
| Artikel-Nr.: 107-061205 Herst.-Nr.: 5606-01 EAN/GTIN: 4005546571256 |
| |
|
| | |
| Für Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen, Fotos, etc. zur Verwendung in Sichttafelsystemen SHERPA®, FUNCTION und VARIO®. Stabiler voll umlaufender, farbiger Rahmen aus Polypropylen. Matte, reflexionsarme Polypropylen-Folie, dokumentenecht und scannertauglich, mit 2 verschiedenen Reitern nachrüstbar, die oben und seitlich auf die Profilleisten gesteckt und leicht verschoben werden können, 5er und 12er Ablauf möglich. 5 Jahre Garantie. Weitere Informationen: | | für Format: | DIN A4 | Farbe Rahmen: | schwarz | Material Rahmen: | Kunststoff | Inhalt der Packung: | 5 Stück | Besonderheit: | zur Verwendung in Sichttafelsystemen SHERPA®, FUNCTION und V | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,49* | € 19,56* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 14,87* | € 19,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 14,93* | € 20,09* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 15,43* | € 20,65* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 15,34* | € 21,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,974* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|