Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnamensschild DURABLE 8050-19, 150mm breit, 61mm hoch, transparent, Schild weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055915
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8050-19
EAN/GTIN:
     4005546810508
Suchbegriffe:
Dach-Aufsteller
Dachaufsteller
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Beidseitig lesbare Namensschilder für Konferenzen, Seminare und Rezeptionen. Absolut standsicher durch Dachform. Auswechselbare Blanko-Einsteckschilder. Zur professionellen Beschriftung unter www.duraprint.de.
beidseitig bedruckbar nein, Beschriftungsschild auswechselbar ja, besondere Form Dachform, Material Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent, Schild weiß
Breite:
150
Höhe:
61
beidseitig bedruckbar:
nein
Beschriftungsschild auswechselbar:
ja
besondere Form:
Dachform
Material:
Kunststoff
Besonderheit:
in Dachform, 2-seitig lesbar mit auswechselbarem Blanko-Eins
Weitere Suchbegriffe: Personenschilder, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tischnamensschilder durable, tischnamensschild, Aktionshinweis-Aufsteller, Design-Tischkarte, Einhängesichthefter, Farbverlauf-Tischkarte, Hinweisschild (Tischaufsteller), Inkjet-Tischkarte, Laser-Tischkarte, Marmormuster-Tischkarte, Menükarten-Aufsteller, Motiv-Tischkarte, Multifunktions-Tischkarte, Namensschild, Namensschilder, PC-Tischkarte, pre-print-Tischkarte, Preishinweis-Aufsteller, Schild, Schilder, Strukturmuster-Tischkarte, Tageskarten-Aufsteller, Thekenaufsteller, Tisch-Namensschilder, Tischkarte, Tischnamensschild-Aufsteller, Tischnamensschilder, Uni-Tischkarte
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,62893*
€ 2,03893*
9 Tage
225
25
pro Schild
€ 5,87*
ab € 1,7228*
€ 2,1536*
1 Tag
200
25
pro Schild
€ 4,95*
ab € 1,7084*
€ 2,204*
2 Tage
50
25
pro Schild
€ 5,50*
ab € 1,742*
€ 2,254*
Lager 107
28
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,75*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145902
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.