Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllkassette Korrekturroller Refill Flex Pritt 9H PRX6H, 6mm breit, 12m lang, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055884
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9H PRX6H
EAN/GTIN:
     4015000438544
Suchbegriffe:
Korrekturroller-Nachfüllkassette
korrekturroller-nachfüllkassette pr...
korrekturroller nachfüllkassette
Zum Nachfüllen des Pritt-Korrekturrollers Refill Flex. Kassette aus recyceltem Plastik. Weißes Korrekturband, lösungsmittelfrei.
Inhalt der Packung 1 Stück, lösungsmittelfrei ja
Weitere Informationen:
für (Marke/Art.-Nr.):
Korrekturroller Refill Flex
Bandbreite (mm):
6
Inhalt der Packung:
1 Stück
lösungsmittelfrei:
ja
Länge des Bandes:
12
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Nachfüllkassette Korrekturroller Refill, Kassette für Korrekturroller, Kassetten für Korrekturroller, Korrekturband-Kassette, Korrekturbandroller-Kassette, Korrekturbandroller-Kassetten, Korrekturmittel, Korrekturroller-Kassette, Korrekturroller-Nachfüllkassetten, Nachfüllkassette für Korrekturoller, Nachfüllkassetten für Korrekturoller
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
411
1
€ 5,95*
ab € 1,57*
€ 2,64*
1
€ 6,78*
ab € 1,58*
€ 2,66*
1 Tag
492
1
€ 5,49*
ab € 1,59*
€ 2,67*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,66*
€ 2,80*
9 Tage
235
1
€ 5,87*
ab € 1,75*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.