Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-055491 Herst.-Nr.: 3143 EAN/GTIN: 4004182031438 |
| |
|
| | |
| Die blauen, selbstklebenden Markierungspunkte von AVERY ZWECKFORM sind ideal zum Kennzeichnen, Ordnen, Organisieren, Terminieren und Planen. Die plastikfreie Flachpackung aus Karton ist einfach wiederverschließbar für eine praktische und saubere Aufbewahrung der Etiketten. Das Obermaterial dieser Etiketten besteht aus chlorfrei gebleichten Papier. Die Markierungspunkte sind nicht nur umweltfreundlich, die vielseitig verwendbaren runden Klebepunkte bieten Ihnen natürlich die bewährte Top Qualität von Avery Zweckform mit zuverlässig starker und permanenter Klebkraft auf den verschiedensten Oberflächen. Made in Germany. Anzahl der Etiketten in Packung 270, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 12 | Farbe: | grün | Etiketten pro Blatt: | 54 | Packung mit: | 5 | Anzahl der Etiketten in Packung: | 270 | Zertifikate und Zulassungen: | FSC®-zertifiziert | Material: | Papier ECF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, etiketten rund avery, etiketten rund, papieretiketten auf din a4 bogen, Markierungspunkt, farbig, Abreibe-Buchstabe, Abreibe-Zahl, Abreibezahl, Anlage-, Nummern-Etikett, Anlagemarke, Anlagenummer, Anreibebuchstabe, -zahl, Anreibeprogramm, Barcodeetikett (selbstklebend), Buchstaben-, Zahlen-Etikett, Buchstaben-Pickerl, Buchstabenetikett, Deco-Etikett, Deko-Etikett, Dia-Nummern, Eilt-Etikett, Etikett, Etiketten, Farb-, Markierungspunkt, Farbpunkt, Fensterbild, Fensterschmuck, Festtagszahl-Etikett, Filz-Pickerl, Filz-Sticker, Folienetikett, Foto-Sticker, Glitzer-Pickerl, Glitzer-Sticker, Haftetikett, Haftetikett Farbpunkt, Hinweis-, Text-Etikett, Hinweis-Etikett, Hinweis-Folienetikett, Inhaltsschild, Jubiläumszahl-Etikett, Jubiläumszahletikett, Klebesiegel, Leucht-Pickerl, Leucht-Sticker, Leuchtfolien-Schmucketikett, Logo-Etikett, Markierungspunkt, Maxisiegel, Mehrweg-Versiegelungssystem, Neu-Etikett, Nummernetikett, Ordner-Inhaltschild, Ordnerinhaltschild, Pfeil-Etikett, Photo-Sticker, Pickerl, Pickerl Farbpunkt, Plastiksiegel, Poesieetikett, Polyseal, Prüfplakette für Schutzmaßnahmen, Raumhinweis-Etikett, Reflex-Pickerl, Reflex-Sticker, Rubbelbuchstabe, Rubbelzahl, Schmuck-Etikett, Schmucketikett-Rolle, Sicherheitsetikett (Aufkleber), Sicherheitssiegel, Siegel für Mehrwegtaschen, Siegelaufkleber, Siegeletikett, Spruch-Etikett, Spruch-Sticker, Spruchetikett, Stecksiegel, Sticker-Etikett, Tattoo-Anreibeetikett, Tattoo-Etikett, Tattoo-Pickerl, Textetikett, Typenetikett, Vielzwecketikett, Vielzwecketikett Farbpunkt, Vielzwecketiketten, Void-Etikett, Warnvogel, Zahlen-Pickerl, Zahlenetikett |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,73* | € 1,22* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,91* | € 1,37* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,85* | € 1,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 0,87* | € 1,45* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,77* | € 4,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|