Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Additionsrolle für Tischrechner heipa 45057-30001, holzfreies Papier, 65mm ø, 12mm ø, weiß, PG=5ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055236
Hersteller:
     Heipa
Herst.-Nr.:
     45057-30001
EAN/GTIN:
     5709750000180
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Diese Additionsrolle für Ihren Tischrechner überzeugt durch eine hochwertige, holzfreie, chlorfrei gebleichte Papierqualität. Dank dieser Qualität verfügt das Papier über eine sehr gute Aufnahmefähigkeit, die Ihnen ein sattes, gut lesbares Druckbild garantiert. Dafür sorgt auch die Weiße des Papiers.
Breite 57mm, Länge 40m, Inhalt der Packung 5 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Papier:
holzfreies Papier
Durchmesser (mm):
65
Kern-Durchmesser:
12
Breite:
57
Länge:
40
Inhalt der Packung:
5 Stück
Durchmesser:
65
Papiergewicht:
60
Weitere Suchbegriffe: Normalpapier-Rolle, Normalpapierrolle, heipa additionsrollen 5 stück, normalpapier rolle, heipa additionsrollen, Additionsrolle für Tischrechner, Addingrolle, Addirolle (Rechner), Additionsrolle (Rechner), Papier, Papiere, Papierrolle, Papierrollen, Rechnerrolle, Rechnerrollen, Tischrechner-Papierrolle, Tischrechner-Zubehör, Tischrechner-Zubehör (Papierrolle), Tischrechnerzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.