| |
|
| Artikel-Nr.: 107-055147 Herst.-Nr.: 53832-00000 EAN/GTIN: 4042448242013 |
| |
|
| | |
| Leichter Abroller mit Wellenmesser für sauberen Schnitt. Das integrierte, innovative tesa®-Stop-Pad garantiert einen sicheren Stand auf dem Schreibtisch. Ohne Rückstände repositionierbar. Stop-Pad abwaschbar, um Haltekraft wiederherzustellen. Länge Klebeband bis 33m, Lieferumfang inkl. 3 Rollen tesafilm matt unsichtbar (19 mmx33 m) Weitere Informationen: | | Breite Klebeband bis: | 19 | Länge Klebeband bis: | 33 | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | inkl. 3 Rollen tesafilm matt unsichtbar (19 mm x 33 m) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller tesa, klebefilm, Tischabroller Easy Cut® Compact Sparpack, Abroller, Abroller für Klebefilm, Design-Tischabroller für Klebeband, Design-Tischabroller für Klebeband (Büro, Design-Tischabroller für Klebefilm, Design-Tischabroller für Klebefilm (Büro, Klebeband-Abroller, Klebeband-Tischabroller, Klebefilm-Abroller, Klebefilm-Tischabroller, Klebemittel, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Tischabroller für Klebeband, Tischabroller für Klebeband (Büro), Tischabroller für Klebefilm, Tischabroller für Klebefilm (Büro) |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 5,95* | € 7,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,02* | € 8,31* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 6,03* | € 8,33* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,36* | € 8,83* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,67* | € 18,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|