Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Verpackungsklebefilm 4104 tesa® 04104-00018, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-054927
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04104-00018
EAN/GTIN:
     4005800005381
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Eigenschaften: Robuster PVC-Träger, starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft, einfach entfernbar von vielen Oberflächen. Geeignet zum Verschließen von kleinen Schachteln, z.B. aus Plastik oder Vollpappe. Zum Verschließen von Dosen und Beuteln.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
lichtpausfähig:
ja
alterungsbeständig:
ja
schattenfrei kopierbar:
ja
Breite:
25
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm 25mmx66m, pvc-band, pvc-klebeband 66m, Premium Verpackungsklebefilm 4104, Doppelband für Fotos, Doppelband für Fotos ablösbar, Doppelband für Photos, Doppelband für Photos ablösbar, Doppelklebefilm, Doppelklebefilm ablösbar, Foto-Film, Foto-Film ablösbar, Foto-Klebefilm, Foto-Klebefilm (Doppelklebefilm), Foto-Klebefilm ablösbar, Foto-Klebefilm ablösbar (Doppelklebefilm, Geschenkpapier-Klebefilm, Geschenkpapier-Klebefilm ablösbar, Glanzpapier-Klebeband, Klebeband, Klebeband ablösbar, Klebeband beschriftbar, Klebeband hochtransparent, Klebeband kopierbar, Klebeband kristallklar, Klebeband transparent, Klebeband unsichtbar, Klebebänder, Klebefilm doppelseitig, Klebefilm doppelseitig (Büro), Klebefilm doppelseitig ablösbar, Klebefilm doppelseitig ablösbar (Büro), Klebefilm für Beutelverschließer, Klebefilme, Klebemittel, Kopiervorlagen-Klebefilm, Montage-Klebefilm ablösbar, Transfer-Klebefilm, Transfer-Klebefilm (Büro), Transfer-Klebefilm ablösbar, Transfer-Klebefilm ablösbar (Büro), Universal-Klebefilm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,93*
€ 12,81*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,15*
€ 13,07*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,54*
€ 13,77*
2 Tage
94
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,63*
€ 14,08*
Lager 107
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 11,14*
€ 14,45*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,45*
€ 17,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,95*
€ 16,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 17,72*
Zubehör
tesa
6005
ab € 206,11*
Zubehör
tesa
06037-00000-01
ab € 167,86*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,72*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,18*
Zubehör
tesa
4005800011139
ab € 356,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.