Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldbacklemmer mauly® MAUL 214 13 90, Bügel abnehmbar ja, Klemmweite 4mm, schwarz, PG=12ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-054206
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     214 13 90
EAN/GTIN:
     4002390039055
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Zum Anklemmen von Papier, Ordnen und Markieren von Schriftstücken. Alles bleibt fest an seinem Platz. Lackierte Metallklammern, Bügel können geklappt und abgenommen werden. Klemmteil aus kräftigem Federstahl. Je mm Klemmweite 10 Blatt Papier (80 g/m²). 3 Jahre Garantie.
Breite 13mm, Packung mit 12 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bügel abnehmbar:
ja
Klemmweite:
4
Breite:
13
Packung mit:
12 Stück
Material:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, CMR-Frachtbrief, Frachtbrief, Frachtbrief-Vorlage, Frachtbriefsatz, maul briefklemmer metall schwarz, briefklemmer maul, briefklemmer metall, Foldbacklemmer mauly®, Bügelklammer, Bügelklammer (Büro), Bügelklemmer, Bügelklemmer (Büro), Foldbackklammer (Büro), Klammer, Klammern, Papierklammer (Bügelklammer)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,55*
8 Tage
unbekannt
20
pro Packung
€ 4,50*
ab € 0,9535*
€ 1,5695*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,81*
€ 1,57*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,85*
€ 1,68*
2 Tage
296
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,0675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.