Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmetikeimer Bekaform 162550, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-052693
Hersteller:
     Teko-plastic
Herst.-Nr.:
     162550
EAN/GTIN:
     4041282018884
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Tret-Abfalleimer
Der Kosmetikeimer eignet sich ideal als Mülleimer für das Badezimmer. Durch das praktische Tretpedal lässt sich der Abfall einfacher und hygienischer entsorgen, ohne mit dem Deckel in Kontakt zu kommen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
270
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
225
Tiefe:
225
Ascher:
Nein
mit Deckel:
ja
Anzahl Sortierfächer:
1
Volumen:
4.5
mit Rollen:
nein
Form (1):
rechteckig
flammsicher:
nein
Löschrand:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretmülleimer kunststoff weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallsack, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Gartensack, Innenbehälter für Abfalleimer, Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllbeutel, Mülleimer, Müllsack, Papierkorb, Sammelbehälter (Abfallkorb, -eimer)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.