Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMAX LED-Taschenlampe PLG 211 OLYMPIA 40413, Lichtstrom/-leistung 100lm, schwarz/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-052591
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     40413
EAN/GTIN:
     4030152404131
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led-taschenlampe 100 lm
Hochwertige Taschenlampe im Stiftformat. Ideal als Diagnoseleuchte in engen Räumlichkeiten. Professionielles Design mit gummierten Elementen. OSRAM-LED mit 100 Lumen und Schiebe-Fokus. Wasser und Staubdicht. Batteriebetrieb: 2 x AAA (im Lieferumfang enthalten). Lieferung in hochwertiger Geschenkbox.
Breite 20mm, Höhe 142mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Lichtstrom/-leistung:
100
Breite:
20
Höhe:
142
Farbe:
schwarz/orange
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, DMAX LED-Taschenlampe PLG 211, Ableuchtlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 10,47*
€ 15,62*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 16,45*
€ 24,08*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.