Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibplatte mit Rechner-Klemmschiene ECOBRA 792250, für Format A4, 230mm breit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-052215
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     792250
EAN/GTIN:
     4011123257208
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Schreibplatte mit Rechner-Klemmschiene aus hoch-schlagfestem Polystyrol. Papieranschlagkante an der linken langen Seite. Breite Klemmschiene mit 8-Digit-Solar-Rechner (CE) sowie LCD-Uhr mit zuschaltbarer Datumsanzeige, Teilung cm/mm auf der rechten Seite. Solar-Rechner mit Memory-Funktion und großer gut bedienbarer Tastatur. Mit Aufhängeloch und ausführlicher Anleitung.
Position Klemme kurze Seite, Höhe 350mm, Stärke 25mm, Farbe Klemme schwarz
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
schwarz
Position Klemme:
kurze Seite
Breite:
230
Höhe:
350
Stärke:
25
Farbe Klemme:
schwarz
Material Klemme:
Polystyrol (PS)
für Papiergrößen:
DIN A4
Besonderheit:
Papieranschlagkante an der linken Seite. Breite Klemmschiene
Material:
hochschlagfester Kunststoff (PS)
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Klemmrücken, Klemmschiene, Klemmschienen, ecobra schreibplatte din a4, blockklemme a4, blockklemme, Schreibplatte mit Rechner-Klemmschiene, Blockklemmer, Blockklemmer (Büro), Blockmappe (Büro), Kassenblockhülle (Büro), Klemmbretter, Klemmhebelmappe, Klemmplatte, Klemmplatte (Büro), Klemmplatten, Präsentation, Schreibbrett, Schreibbrett (Büro), Schreibbretter, Schreibplatte (Büro), Schreibplatten, Schreibunterlage, Schreibunterlage (Klemmbrett, Büro), Schreibunterlage (Klemmbrett), Schreibunterlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,66*
€ 19,81*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 13,70*
€ 19,88*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 14,35*
€ 20,75*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 17,83*
€ 25,34*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 22,08*
€ 25,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
390411
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.