Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Synthos VSP Läufer 49643, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-052090
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     49643
EAN/GTIN:
     4006677692872
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage mit Vollsichtplatte und wechselbarem 3-Jahreskalender. Mit feinporiger Schaumbeschichtung auf der Rückseite, 3-Schicht-Aufbau. Einzeln verpackt im Polybeutel. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Höhe:
520
recycelbar:
ja
Stärke:
2
Material:
Kunststoff
Breite:
650
mit Kalender:
ja
mit Folienauflage:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, schreibunterlage 65x52cm vollsichtfolie, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibunterlage Synthos VSP, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoff-Schreibunterlagen, Kunststoffschreibunterlage, Leder-Schreibunterlage, Lederschreibunterlage, Papier-Schreibunterlage, Papierschreibunterlage, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Schreibunterlagen, Unterlage, Unterlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,94*
€ 10,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,57*
€ 10,19*
2 Tage
73
€ 4,99*
ab € 8,43*
€ 12,83*
8 Tage
15
€ 6,99*
ab € 13,07*
€ 19,02*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 13,76*
€ 20,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
45020
ab € 0,40*
Sonstiges
Läufer
69206
ab € 5,26*
Sonstiges
Läufer
69207
ab € 5,27*
Sonstiges
Läufer
69208
ab € 5,26*
Sonstiges
Läufer
69205
ab € 5,28*
Sonstiges
Läufer
69288
ab € 6,01*
Sonstiges
Läufer
49645
ab € 6,02*
Sonstiges
Läufer
49646
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.