Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Duragrip® Meta RS Office Products 18-1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-052041
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     18-1500
EAN/GTIN:
     4024591002881
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
Umweltfreundlich und wiederverwertbar. Schützt den Boden und die Umwelt, sehr hohe Schlag- und Bruchfestigkeit, frei von schädlichen Weichmachern (z. B. Bisphenol A), strukturierte Oberfläche, beständig gegen chemische Mittel, Öle und Fette. Neben einer hohen Maßbeständigkeit besitzt Duragrip Meta die Eigenschaften einer hohen Abriebfestigkeit und eines niedrigen Gleitwiderstandes. Die leistungsstarke, thermisch-verschweißste VAB®-Haftschicht sorgt auf Hartböden dafür, dass ein Verrutschen der Matte ausgeschlossen ist. Auf Teppichböden sorgen stumpfe Ankernoppen für Halt, die in den weichen Flor greifen. Schwer entflammbar (Bfl-s1 nach DIN EN 13 501-1) und für Fußbodenheizung geeignet. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Fußbodenheizung:
ja
geeignet für Boden:
Hartboden
mit Noppen:
nein
Form (1):
rechteckig mit abgerundeten Ecken
Stärke:
1.8
Material:
Polyethylenterephthalat (PET)
Ausführung:
mit VAB® -Antirutschfolie aus Polyurethan (PUR)
schwer entflammbar:
ja
für Allergiker geeignet:
ja
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: BSM Polycarbonat, BSM Teppichböden, BSM Vinyl, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, ecogrip bodenschutzmatte transparent, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Bodenschutzmatte Duragrip® Meta, Bürostuhlunterlagen, Hartbodenschutzmatte (Büroeinrichtung), Schutzmatte, Schutzmatte für Hartboden (Büroeinrichtu, Schutzmatte für Teppichboden (Büroeinric, Schutzmatten, Stuhlunterlage (Büroeinrichtung), Teppichschutzmatte (Büroeinrichtung), Unterlage, Unterlagen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 37,38*
€ 48,39*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,41*
€ 53,06*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 41,77*
€ 53,28*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 43,58*
€ 55,87*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 45,92*
€ 58,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Office
18-1100
ab € 30,53*
Ähnlich
RS Office
18-0900
ab € 25,63*
Ähnlich
RS Office
18-1300
ab € 34,92*
Ähnlich
RS Office
17-1100
ab € 29,88*
Ähnlich
RS Office
17-0900
ab € 24,95*
Ähnlich
RS Office
17-1300
ab € 34,51*
Ähnlich
RS Office
17-1500
ab € 34,08*
Ähnlich
RS Office
17-1800
ab € 45,21*
Ähnlich
RS Office
18-1800
ab € 49,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.